SIRENA - SIR63070 ROTALLARM S YEL V24DAC H1 GY - 63070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC/DC
Portalampada - H1
Colore calotta - Giallo
Tipo lampada - Alogeno
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8010152630705
Codice prodotto
SIR63070
Cod. produttore
63070
Produttore
SIR
Tipo di corrente:
AC/DC
Portalampada:
H1
Colore calotta:
Giallo
Tipo lampada:
Alogeno
Grado di protezione (IP):
IP65
Potenza:
70 W
Corrente assorbita:
3.1 A
Ottica:
Specchio
ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione specchio rotante in alluminio anodizzato con lampadina alogena H1. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Basein PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli
Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA


