pagina iniziale

SIRENA - SIR63059 ROTALLARM S YEL V12DAC H1 GY - 63059

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC/DC

  • Portalampada - H1

  • Colore calotta - Giallo

  • Tipo lampada - Alogeno

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152630590

Codice prodotto

SIR63059

Cod. produttore

63059

Produttore

SIR

Tipo di corrente:

AC/DC

Portalampada:

H1

Colore calotta:

Giallo

Tipo lampada:

Alogeno

Grado di protezione (IP):

IP65

Potenza:

55 W

Corrente assorbita:

4.8 A

Ottica:

Specchio

ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione specchio rotante in alluminio anodizzato con lampadina alogena H1. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Basein PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli

Un prodotto SIRENA

Scopri la serie SIRENA