SIRENA - SIR63055 ROTALLARM S BLU V12DAC H1 GY - 63055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC/DC
Portalampada - H1
Colore calotta - Blu
Tipo lampada - Alogeno
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8010152630552
Codice prodotto
SIR63055
Cod. produttore
63055
Produttore
SIR
Tipo di corrente:
AC/DC
Portalampada:
H1
Colore calotta:
Blu
Tipo lampada:
Alogeno
Grado di protezione (IP):
IP65
Potenza:
55 W
Corrente assorbita:
4.8 A
Ottica:
Specchio
ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione specchio rotante in alluminio anodizzato con lampadina alogena H1. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Basein PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli
Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA


