pagina iniziale

SIRENA - SIR63041 ROTALLARM S YEL V110AC GY - 63041

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • Portalampada - E14

  • Colore calotta - Giallo

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152630415

Codice prodotto

SIR63041

Cod. produttore

63041

Produttore

SIR

Tipo di corrente:

AC

Portalampada:

E14

Colore calotta:

Giallo

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Grado di protezione (IP):

IP65

Potenza:

25 W

Corrente assorbita:

0.31 A

Ottica:

Specchio

ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione specchio rotante in alluminio anodizzato con lampadina a filamento. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli

Un prodotto SIRENA

Scopri la serie SIRENA