SIRENA - SIR63038 ROTALLARM S AMB V110AC GY - 63038

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC
Portalampada - E14
Colore calotta - Arancione
Tipo lampada - Lampada a incandescenza
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8010152630385
Codice prodotto
SIR63038
Cod. produttore
63038
Produttore
SIR
Tipo di corrente:
AC
Portalampada:
E14
Colore calotta:
Arancione
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Grado di protezione (IP):
IP65
Potenza:
25 W
Corrente assorbita:
0.31 A
Ottica:
Specchio
ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione specchio rotante in alluminio anodizzato con lampadina a filamento. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli
Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA


