pagina iniziale

SIRENA - SIR63015 ROTALLARM S RED V24DAC GY - 63015

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC/DC

  • Portalampada - BA15s

  • Colore calotta - Rosso

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152630156

Codice prodotto

SIR63015

Cod. produttore

63015

Produttore

SIR

Tipo di corrente:

AC/DC

Portalampada:

BA15s

Colore calotta:

Rosso

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Grado di protezione (IP):

IP65

Potenza:

45 W

Corrente assorbita:

2.1 A

Ottica:

Specchio

ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione specchio rotante in alluminio anodizzato con lampadina a filamento. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli

Un prodotto SIRENA

Scopri la serie SIRENA