SIRENA - SIR63001 ROTALLARM S BLU V12DAC GY - 63001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC/DC
Portalampada - BA15s
Colore calotta - Blu
Tipo lampada - Lampada a incandescenza
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8010152630019
Codice prodotto
SIR63001
Cod. produttore
63001
Produttore
SIR
Tipo di corrente:
AC/DC
Portalampada:
BA15s
Colore calotta:
Blu
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Grado di protezione (IP):
IP65
Potenza:
45 W
Corrente assorbita:
4 A
Ottica:
Specchio
ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione specchio rotante in alluminio anodizzato con lampadina a filamento. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli
Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA