SIRENA - SIR62276 EX 165 SIADEL V110DC - 62276

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per zona Ex gas - 1, 2
Colore del corpo - Rosso
Materiale del corpo - Metallo
volume - 100 dB
Tensione nominale - 98 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010152622762
Codice prodotto
SIR62276
Cod. produttore
62276
Produttore
SIR
Per zona Ex gas:
1, 2
Colore del corpo:
Rosso
Materiale del corpo:
Metallo
volume:
100 dB
Tensione nominale:
98 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di corrente:
DC
Corrente assorbita:
0.06 A
Suoneria antideflagrante per impianto in aree del Gruppo II con atmosfera esplosiva per zona 1, 2. Progettata e costruita rispettando i più alti standard qualitativi. II 2G Ex d e IIC T6 . Omologazione: CESI 10 ATEX 042 X . Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura poliestere RAL 3020. Intensità del suono: max. 100 dB(A)1m. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6