pagina iniziale

SIRENA - SIR62259 EX 165 SIAD V24AC - 62259

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per zona Ex gas - 1, 2

  • Colore del corpo - Rosso

  • Materiale del corpo - Metallo

  • volume - 100 dB

  • Tensione nominale - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152622595

Codice prodotto

SIR62259

Cod. produttore

62259

Produttore

SIR

Per zona Ex gas:

1, 2

Colore del corpo:

Rosso

Materiale del corpo:

Metallo

volume:

100 dB

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di corrente:

AC

Corrente assorbita:

0.5 A

Suoneria antideflagrante per impianto in aree del Gruppo II con atmosfera esplosiva per zona 1, 2. Progettata e costruita rispettando i più alti standard qualitativi. II 2G Ex d e IIC T6 . Omologazione: CESI 10 ATEX 042 X . Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura poliestere RAL 3020. Intensità del suono: max. 100 dB(A)1m. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6