SIRENA - SIR57997 ETH 12 MD V110AC - 57997

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 32
Per zona Ex gas - 1, 2
Per zona Ex polvere - 21, 22
Colore del corpo - Rosso
Materiale del corpo - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
8010152579974
Codice prodotto
SIR57997
Cod. produttore
57997
Produttore
SIR
Numero di toni:
32
Per zona Ex gas:
1, 2
Per zona Ex polvere:
21, 22
Colore del corpo:
Rosso
Materiale del corpo:
Metallo
volume:
109 dB
Tensione nominale:
110 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.045 A
Sirene elettroniche antideflagranti per impiego in aree del Gruppo II con atmosfera esplosiva per zona 1, 2, 21 e 22. II 2GD Ex d e IIC T6 Ex tD A21 IP65 T85 °C . Omologazione: INERIS 02 ATEX 0074. Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura epossivinilica RAL 3000. Intensità del suono: max. 109 dB(A)1m. Protezione: IP 65. Temperatura massima superficiale: T6



