pagina iniziale

SIRENA - SIR56952 EL?7L LT 24VDC RED WHITE - 56952

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR56952 EL?7L LT 24VDC RED WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152569524

Codice prodotto

SIR56952

Cod. produttore

56952

Produttore

SIR

EL-7L è una luce di segnalazione progettata per applicazioni industriali in cui siano richiesti elevati parametri di prestazione in termini di copertura luminosa. Disponibile in diverse tensioni e con molteplici funzioni, sia per quanto riguarda gli effetti luminosi sia per le modalità di lampeggio. Grazie al modulo NFC integrato e alla app dedicata MySirena la connessione e le impostazioni risultano molto semplici. È possibile utilizzare la luce EL-7L anche in abbinamento alla sirena elettronica SE 120