pagina iniziale

SIRENA - SIR55957 PULSANTE INCENDIO IP24 - 55957

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR55957 PULSANTE INCENDIO IP24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnalazione - Allarme Vigili del Fuoco (rosso)

  • Con lastra in vetro - no

  • Con copertura in carta - no

  • Colore - Rosso

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152559570

Codice prodotto

SIR55957

Cod. produttore

55957

Produttore

SIR

Tipo di segnalazione:

Allarme Vigili del Fuoco (rosso)

Con lastra in vetro:

no

Con copertura in carta:

no

Colore:

Rosso

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP24

Altezza:

93 mm

Larghezza:

89 mm

Profondità:

59.5 mm

PULSANTI MANUALI RIPRISTINABILI - CONFORMI EN54-11 / Materiale termoplastico colore rosso (RAL 3000) / Pittogramma europeo universale / Protezione: IP24 oppure IP66 / Contatto interno: 1 x C-NC-NA Nel SISTEMA PCS: modulo di comunicazione indirizzato