pagina iniziale

SIRENA - SIR44001 LED WORK LAMP 15W 5LED V10/30DC - 44001

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR44001 LED WORK LAMP 15W 5LED V10/30DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152440014

Codice prodotto

SIR44001

Cod. produttore

44001

Produttore

SIR

Faro da lavoro a LED ad alta luminosità con corpo in alluminio e lente in policarbonato adatto all’utilizzo professionale per illuminazione su veicoli. I LED di tipo Epistar consentono l’utilizzo del dipositivo per almeno 30000 ore di lavoro annullando i costi di manutenzione e garantendo un risparmio energetico. Caratteristiche principali : Tensione operativa 10/30V DC • intensita' luminosa 1650 Cd(p) 1200 Lumen • Grado di protezione IP67 • Temperatura operativa -30/+50 °C. .