pagina iniziale

SIRENA - SIR44000 LED WORK LAMP 18W 6LED V10/30DC BK - 44000

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR44000 LED WORK LAMP 18W 6LED V10/30DC BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152440007

Codice prodotto

SIR44000

Cod. produttore

44000

Produttore

SIR

Faro da lavoro a LED ad alta luminosità con corpo in alluminio e lente in policarbonato adatto all’utilizzo professionale per illuminazione su veicoli. I LED di tipo Epistar consentono l’utilizzo del dipositivo per almeno 30000 ore di lavoro annullando i costi di manutenzione e garantendo un risparmio energetico. Caratteristiche principali: tensione operativa 10/30V DC • intensita' luminosa 5500 Cd(p) 1080 Lumen • grado di protezione IP67 • temperatura operativa -30/+50 °C.