pagina iniziale

SIRENA - SIR42349 BIP 84 V110AC GY - 42349

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi

  • volume - 80 dB

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 110...110 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 110...110 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152423499

Codice prodotto

SIR42349

Cod. produttore

42349

Produttore

SIR

Tipo di segnale acustico:

Tono a impulsi

volume:

80 dB

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

110...110 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

110...110 V

Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Dotato di due LED di segnalazione. Corpo in PC e ghiera in alluminio. L’installazione a retroquadro per foro tondo (Ø 30mm) avviene tramite ghiera.

Un prodotto SIRENA

Scopri la serie SIRENA