SIRENA - SIR42325 BIP 92 V240DC GY - 42325

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi
volume - 75 dB
Tensione d'esercizio in DC - 240...240 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8010152423253
Codice prodotto
SIR42325
Cod. produttore
42325
Produttore
SIR
Tipo di segnale acustico:
Tono a impulsi
volume:
75 dB
Tensione d'esercizio in DC:
240...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Corpo e ghiera in PC. L’installazione retroquadro per foro tondo (Ø 16 - 22 - 30mm) avviene tramite ghiera.

Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA


