pagina iniziale

SIRENA - SIR42307 BIP 81 V240DC GY - 42307

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi

  • volume - 72 dB

  • Tensione d'esercizio in DC - 240...240 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152423079

Codice prodotto

SIR42307

Cod. produttore

42307

Produttore

SIR

Tipo di segnale acustico:

Tono a impulsi

volume:

72 dB

Tensione d'esercizio in DC:

240...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Corpo in PC. Fissaggio ad incastro (foro quadro) per installazione a retroquadro.

Un prodotto SIRENA

Scopri la serie SIRENA