SIRENA - SIR42300 BIP 81 V12DAC GY - 42300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi
volume - 72 dB
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 12...12 V
Tensione d'esercizio in DC - 12...12 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
8010152423000
Codice prodotto
SIR42300
Cod. produttore
42300
Produttore
SIR
Tipo di segnale acustico:
Tono a impulsi
volume:
72 dB
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
12...12 V
Tensione d'esercizio in DC:
12...12 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
12...12 V
Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA


