pagina iniziale

SIRENA - SIR40308 SEM V110DC GY - 40308

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • volume - 101 dB

  • Tensione nominale - 110 V

  • Grado di protezione (IP) - IP43

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

ELECTRA

EAN

8010152403088

Codice prodotto

SIR40308

Cod. produttore

40308

Produttore

SIR

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

volume:

101 dB

Tensione nominale:

110 V

Grado di protezione (IP):

IP43

Tipo di corrente:

DC

Corrente assorbita:

0.015 A

Tipo di segnale acustico:

Tono continuo

Segnalatore a tromba tipo/modello SEM V110DC GY