SIRENA - SIR40302 SEM V12DC GY - 40302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
volume - 91 dB
Tensione nominale - 12 V
Grado di protezione (IP) - IP43
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ELECTRA
EAN
8010152403026
Codice prodotto
SIR40302
Cod. produttore
40302
Produttore
SIR
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
volume:
91 dB
Tensione nominale:
12 V
Grado di protezione (IP):
IP43
Tipo di corrente:
DC
Corrente assorbita:
0.055 A
Tipo di segnale acustico:
Tono continuo
Segnalatore a tromba tipo/modello SEM V12DC GY