SIRENA - SIR38771 CTL1200 LED A BLU V90/240AC GY - 38771

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 240...240 V
Tipo di corrente - AC
Corrente assorbita - 0.075 A
Colore calotta - Blu
Tipo lampada - LED
Confezione
1 PZ
EAN
8010152387715
Codice prodotto
SIR38771
Cod. produttore
38771
Produttore
SIR
Tensione nominale:
240...240 V
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.075 A
Colore calotta:
Blu
Tipo lampada:
LED
volume:
74 dB
Tipo di segnale ottico:
Luce fissa
Tipo di segnalatore acustico:
Segnalatore sonoro
Tipo di montaggio:
Struttura
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP30

Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA


