SIRENA - SIR38032 BIMF LED V12/240DAC RD - 38032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Rosso
Esecuzione del portalampada - LED
Con lampada inclusa - sì
Tensione d'esercizio nominale Ue - 12...240 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 kg CO₂eq
EAN
8010152380327
Codice prodotto
SIR38032
Cod. produttore
38032
Produttore
SIR
Colore della lente:
Rosso
Esecuzione del portalampada:
LED
Con lampada inclusa:
sì
Tensione d'esercizio nominale Ue:
12...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
12 mm
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP55


