SIRENA - SIR36711 TWS LED BLU M CO V24DAC BK - 36711

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa/lampeggiante
Colore - Blu
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
8010152367113
Codice prodotto
SIR36711
Cod. produttore
36711
Produttore
SIR
Funzione:
Luce fissa/lampeggiante
Colore:
Blu
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro esterno:
75 mm
Colore del corpo:
Nero
Tipo lampada:
LED
Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA


