SIRENA - SIR36513 TWS LED RED M CO V110AC GY - 36513

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa/lampeggiante
Colore - Rosso
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 110...110 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 110...110 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
8010152365133
Codice prodotto
SIR36513
Cod. produttore
36513
Produttore
SIR
Funzione:
Luce fissa/lampeggiante
Colore:
Rosso
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
110...110 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
110...110 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro esterno:
75 mm
Colore del corpo:
Altro
Tipo lampada:
LED
Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA


