pagina iniziale

SIRENA - SIR36451 BABYTWS BLU S CO V24DAC - 36451

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR36451 BABYTWS BLU S CO V24DAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa

  • Colore - Blu

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8010152364518

Codice prodotto

SIR36451

Cod. produttore

36451

Produttore

SIR

Funzione:

Luce fissa

Colore:

Blu

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

36 mm

Tipo lampada:

LED

Modulo luminoso a led integrati luce fissa, in policarbonato autoestinguente.

Un prodotto SIRENA

Scopri la serie SIRENA