SIRENA - SIR33941 NXT RGB STY - 33941

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8010152339417
Codice prodotto
SIR33941
Cod. produttore
33941
Produttore
SIR
Modulo in versione multicolore NXT RGB STY (luce fissa) In caso di modulo luminoso NXT RGB STY questo occuperà 4 canali e sarà quindi possibile montarne solo uno (più eventualmente un modulo monocolore e/o modulo acustico). CARATTERISTICHE GENERALI Temperatura di funzionamento: -40° +60°C Grado di protezione: IP66, IP69K Resistenza agli impatti: IK08 Servizio continuo Classe II di isolamento CARATTERISTICHE MECCANICHE Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti (IK08), adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66-IP69K, garantito dalla guarnizione di tenuta in EPDM presente su ogni modulo. CARATTERISTICHE LUMINOSE 6x LED RGBW – luce fissa. LE BASI DI FISSAGGIO NXT SONO NECESSARIE PERLA CONFIGURAZIONE DELLA COLONNA.


