pagina iniziale

SIRENA - SIR33929 NXT SOUNDER NFC 24V DAC GY - 33929

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR33929 NXT SOUNDER NFC 24V DAC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152339295

Codice prodotto

SIR33929

Cod. produttore

33929

Produttore

SIR

NXT SOUNDER NFC è il modulo acustico piezoelettrico della colonnina NXT NXT SOUNDER NFC gestisce 3 suoni selezionabili tra i 12 disponibili nell’app MySirena. CARATTERISTICHE GENERALI Temperatura di funzionamento: -40° +60°C Grado di protezione: IP66, IP69K Resistenza agli impatti: IK08 Servizio continuo Classe II di isolamento CARATTERISTICHE MECCANICHE Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti (IK08), adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66-IP69K, garantito dalla guarnizione di tenuta in EPDM presente su ogni modulo. CARATTERISTICHE ACUSTICHE Unità piezoelettrica, che produce 12 suoni selezionabili tramite l’app MySirena – frequenze miste | dB 73÷92. LE BASI DI FISSAGGIO NXT SONO NECESSARIE PER LA CONFIGURAZIONE DELLA COLONNA.