SIRENA - SIR33928 NXT SOUNDER GY - 33928

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8010152339288
Codice prodotto
SIR33928
Cod. produttore
33928
Produttore
SIR
NXT SOUNDER è il modulo acustico piezoelettrico della colonnina NXT NXT SOUNDER dispone di 3 suoni intermittenti con base 12V e 24V e di 1 suono intermittente con base 110/240V. CARATTERISTICHE GENERALI Temperatura di funzionamento: -40° +60°C Grado di protezione: IP66, IP69K Resistenza agli impatti: IK08 Servizio continuo Classe II di isolamento CARATTERISTICHE MECCANICHE Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti (IK08), adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66-IP69K, garantito dalla guarnizione di tenuta in EPDM presente su ogni modulo. CARATTERISTICHE ACUSTICHE Unità piezoelettrica, che produce 3 suoni intermittenti (con base 12V e 24V) – frequenze 2930/3050Hz | dB 87÷94 e 1 suono intermittente (con base 110/240V) – frequenza 3050Hz LE BASI DI FISSAGGIO NXT SONO NECESSARIE PER LA CONFIGURAZIONE DELLA COLONNA.


