SIRENA - SIR33922 NXT AMB STY - 33922

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8010152339226
Codice prodotto
SIR33922
Cod. produttore
33922
Produttore
SIR
Moduli luminosi in versione luce fissa. CARATTERISTICHE GENERALI Temperatura di funzionamento: -40° +60°C Grado di protezione: IP66, IP69K Resistenza agli impatti: IK08 Servizio continuo Classe II di isolamento CARATTERISTICHE MECCANICHE Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti (IK08), adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66-IP69K, garantito dalla guarnizione di tenuta in EPDM presente su ogni modulo. CARATTERISTICHE LUMINOSE 6x LED ad alta luminosità – luce fissa. LE BASI DI FISSAGGIO NXT SONO NECESSARIE PER LA CONFIGURAZIONE DELLA COLONNA.


