pagina iniziale

SIRENA - SIR33908 NXT BASE NFC 24V DAC GY - 33908

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR33908 NXT BASE NFC 24V DAC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152339080

Codice prodotto

SIR33908

Cod. produttore

33908

Produttore

SIR

Moduli base di cablaggio della colonnina NXT. NXT WIRING BASE NFC dispone di un contatto comune + 7 canali indipendenti per consentire l’assemblaggio di un massimo 5 moduli luminosi + 1 modulo acustico. La base di cablaggio è fornita con cappello di chiusura della colonna, nel caso non si utilizzi il modulo acustico. NXT BASE NFC consente di configurare la colonnina tramite App MySirena, scegliendo per ciascun modulo l’effetto luminoso e il tipo di suono (se presente il modulo acustico). TENSIONE OPERATIVA 24V ACDC (AC: 50/60 Hz) CARATTERISTICHE GENERALI Temperatura di funzionamento: -40° +60°C Grado di protezione: IP66, IP69K Resistenza agli impatti: IK08 Servizio continuo Classe II di isolamento CARATTERISTICHE MECCANICHE Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti (IK08), adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66-IP69K, garantito dalla guarnizione di tenuta in EPDM presente su ogni modulo. LE BASI DI FISSAGGIO NXT SONONECESSARIE PER LA CONFIGURAZIONE DELLA COLONNA.