SIRENA - SIR33907 NXT WIRING BASE 110/240V AC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8010152339073
Codice prodotto
SIR33907
Cod. produttore
33907
Produttore
SIR
Moduli base di cablaggio della colonnina NXT. NXT WIRING BASE dispone di un contatto comune + 7 canali indipendenti per consentire l’assemblaggio di un massimo 5 moduli luminosi + 1 modulo acustico (2 canali per versioni – 1 canale per la versione 110/240V). La base di cablaggio è fornita con cappello di chiusura della colonna, nel caso non si utilizzi il modulo acustico. TENSIONE OPERATIVA 24V ACDC, 110/240V AC (AC: 50/60 Hz) CARATTERISTICHE GENERALI Temperatura di funzionamento: -40° +60°C Grado di protezione: IP66, IP69K Resistenza agli impatti: IK08 Servizio continuo Classe II di isolamento CARATTERISTICHE MECCANICHE Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti (IK08), adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66-IP69K, garantito dalla guarnizione di tenuta in EPDM presente su ogni modulo. LE BASI DI FISSAGGIO NXT SONO NECESSARIE PER LA CONFIGURAZIONE DELLA COLONNA.


