pagina iniziale

SIRENA - SIR33905 NXT WIRING BASE 24V DAC GY - 33905

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR33905 NXT WIRING BASE 24V DAC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152339059

Codice prodotto

SIR33905

Cod. produttore

33905

Produttore

SIR

Moduli base di cablaggio della colonnina NXT. NXT WIRING BASE dispone di un contatto comune + 7 canali indipendenti per consentire l’assemblaggio di un massimo 5 moduli luminosi + 1 modulo acustico (2 canali per versioni – 1 canale per la versione 110/240V). La base di cablaggio è fornita con cappello di chiusura della colonna, nel caso non si utilizzi il modulo acustico. TENSIONE OPERATIVA 24V ACDC, 110/240V AC (AC: 50/60 Hz) CARATTERISTICHE GENERALI Temperatura di funzionamento: -40° +60°C Grado di protezione: IP66, IP69K Resistenza agli impatti: IK08 Servizio continuo Classe II di isolamento CARATTERISTICHE MECCANICHE Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti (IK08), adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66-IP69K, garantito dalla guarnizione di tenuta in EPDM presente su ogni modulo. LE BASI DI FISSAGGIO NXT SONO NECESSARIE PER LA CONFIGURAZIONE DELLA COLONNA.