SIRENA - SIR33654 CTL600 S/F A GRE V12DAC GY - 33654

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12...12 V
Tipo di corrente - AC/DC
Corrente assorbita - 0.43 A
Potenza - 5 W
Colore calotta - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
8010152336546
Codice prodotto
SIR33654
Cod. produttore
33654
Produttore
SIR
Tensione nominale:
12...12 V
Tipo di corrente:
AC/DC
Corrente assorbita:
0.43 A
Potenza:
5 W
Colore calotta:
Verde
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
volume:
65 dB
Tipo di segnale ottico:
Luce lampeggiante
Tipo di segnalatore acustico:
Segnalatore sonoro
Tipo di montaggio:
Struttura
Colore del corpo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP30
Frequenza del segnale acustico:
3.6...3.6 kHz


