SIRENA - SIR33571 CTL900 S/F BLU V24/240AC GY - 33571

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale in AC 50 Hz - 24...240 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Colore calotta - Blu
Tipo di montaggio - Struttura
Tensione nominale in AC 60 Hz - 24...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010152335716
Codice prodotto
SIR33571
Cod. produttore
33571
Produttore
SIR
Tensione nominale in AC 50 Hz:
24...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Colore calotta:
Blu
Tipo di montaggio:
Struttura
Tensione nominale in AC 60 Hz:
24...240 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Corrente assorbita:
0.44 A
Portalampada:
BA15d
Potenza:
10 W
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA