SIRENA - SIR33435 TWS S YEL CLEAR V12/24DAC GY - 33435

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa/lampeggiante
Colore - Giallo
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 12...24 V
Tensione d'esercizio in DC - 12...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
8010152334351
Codice prodotto
SIR33435
Cod. produttore
33435
Produttore
SIR
Funzione:
Luce fissa/lampeggiante
Colore:
Giallo
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
12...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
12...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
12...24 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro esterno:
75 mm
Colore del corpo:
Altro
Tipo lampada:
LED
Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA


