SIRENA - SIR33255 MINITWS YEL S/F CL V110AC GY - 33255

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa/lampeggiante
Colore - Giallo
Diametro esterno - 48 mm
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tipo lampada - LED
Confezione
1 PZ
EAN
8010152332555
Codice prodotto
SIR33255
Cod. produttore
33255
Produttore
SIR
Funzione:
Luce fissa/lampeggiante
Colore:
Giallo
Diametro esterno:
48 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo lampada:
LED
Colore del corpo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X
Modulo luminoso a LED integrato con funzione STEADY (luce fissa) e FLASHING (lucelampeggiante). miniTWS offre una manutenzione teoricamente nulla grazie alla tecnologia a LEDche garantisce 100.000 ore d?utilizzo In condizioni normali, in assenza di vibrazioni e sbalzi di temperatura.



