pagina iniziale

SIRENA - SIR33040 BIP 81 V110DC BK - 33040

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR33040 BIP 81 V110DC BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi

  • volume - 72 dB

  • Tensione d'esercizio in DC - 110...110 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152330407

Codice prodotto

SIR33040

Cod. produttore

33040

Produttore

SIR

Tipo di segnale acustico:

Tono a impulsi

volume:

72 dB

Tensione d'esercizio in DC:

110...110 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Corpo in PC. Fissaggio ad incastro (foro quadro) per installazione a retroquadro.
SIRENA

Un prodotto SIRENA

Scopri la serie SIRENA