SIRENA - SIR33011 BIP 81 V24DAC BK - 33011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi
volume - 72 dB
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
8010152330117
Codice prodotto
SIR33011
Cod. produttore
33011
Produttore
SIR
Tipo di segnale acustico:
Tono a impulsi
volume:
72 dB
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA


