pagina iniziale

SIRENA - SIR32505 ELYPS WM LT+GRE/AMB/RD+AM+MBFLAT V24ACDC - 32505

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR32505 ELYPS WM LT+GRE/AMB/RD+AM+MBFLAT V24ACDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 3

  • volume - 87 dB

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Funzione luce fissa - sì

  • Funzione flash - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

63 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8010152325052

Codice prodotto

SIR32505

Cod. produttore

32505

Produttore

SIR

Numero di elementi della colonna segnaletica:

3

volume:

87 dB

Grado di protezione (IP):

IP66

Funzione luce fissa:

sì

Funzione flash:

no

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Altezza:

289 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Funzione acustica:

sì

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

100 mm

Colore luce 1:

Verde

Colore luce 2:

Arancione

Colore luce 3:

Rosso

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

La missione quotidiana di Sirena è molto semplice: creare dispositivi per la segnalazione acustica e luminosa innovativi e di qualità. In Sirena siamo abituati ad indicare la strada da seguire, siamo consci del nostro dovere, delle nostre responsabilità.Il nostro mestiere coincide con la nostra vocazione: definire gli standard della segnalazione acustica e luminosa. Quando abbiamo deciso di disegnare questa linea di colonne luminose, non ci siamo fermati ad una semplice revisione delle gamme esistenti ma ci siamo posti come obiettivo quello di rivoluzionare il concetto in essere. Abbiamo pensato ad una forma innovativa, esteticamente rivoluzionaria, in grado di racchiudere gli standard dimensionali più diffusi. Abbiamo pensato ad un’ottica brevettata ingrado di far performare la colonna a 360 gradi. Abbiamo pensato ad elettroniche di eccellenza in grado di soddisfare tutte le Vostre esigenze. Abbiamo pensato a tre filosofie di cablaggio che possano massimizzare il valore aggiunto della colonna. Abbiamopensato a cinque basi di fissaggio uniche in grado di soddisfare le situazioni più esigenti. Prima di tutto però, abbiamo pensato a Voi. Abbiamo fatto tutto questo perché il nostro lavoro è far sì che il Vostro lavoro diventi semplice ed efficace. Perchésappiamo quanto sia importante metterVi nella condizione di creare valore aggiunto. Perché sappiamo quanta fiducia riponete in noi, una fiducia che non a caso si rinnova da 50 anni.