SIRENA - SIR32378 ELYPS MB EXTENDED BASE BK - 32378

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Lunghezza del tubo - 100 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8010152323782
Codice prodotto
SIR32378
Cod. produttore
32378
Produttore
SIR
Colore:
Nero
Lunghezza del tubo:
100 mm
Materiale:
Plastica
Base di fissaggio EXTENDED. Sviluppata per montaggio superficiale (colonna rialzata di 10cm).
Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA


