SIRENA - SIR32377 ELYPS MB EXTENDED BASE GY - 32377

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altro
Lunghezza del tubo - 100 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8010152323775
Codice prodotto
SIR32377
Cod. produttore
32377
Produttore
SIR
Colore:
Altro
Lunghezza del tubo:
100 mm
Materiale:
Plastica
Base di fissaggio EXTENDED. Sviluppata per montaggio superficiale (colonna rialzata di 10cm).
Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA


