SIRENA - SIR32353 ELYPS LM X MLT RED - 32353

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Flash
Colore - Rosso
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 12...240 V
Tensione d'esercizio in DC - 12...240 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
67 Kg CO₂-eq
EAN
8010152323539
Codice prodotto
SIR32353
Cod. produttore
32353
Produttore
SIR
Funzione:
Flash
Colore:
Rosso
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
12...240 V
Tensione d'esercizio in DC:
12...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
12...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro esterno:
70 mm
Tipo lampada:
LED
Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA