pagina iniziale

SIRENA - SIR32338 ELYPS AM BK - 32338

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Tono continuo/tono a impulsi

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Colore - Nero

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 12...240 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 12...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152323386

Codice prodotto

SIR32338

Cod. produttore

32338

Produttore

SIR

Funzione:

Tono continuo/tono a impulsi

Diametro esterno:

70 mm

Colore:

Nero

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

12...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

12...240 V

Tensione d'esercizio in DC:

12...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Grado di protezione (IP):

IP65

volume:

87 dB

Modulo acustico piezoelettrico dispone di 2 tipologie di suono (continuo ed intermittente) disposte su 2 canali (1+1). È possibile utilizzare entrambi i canali utilizzando 2 dei 7 contatti disponibili sul modulo di cablaggio. I moduli acustici ELYPS AM sono il complemento indispensabile per aggiungere la segnalazione acustica alla segnalazione luminosa. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP65 garantito dalla guarnizionedi tenuta in silicone presente su ogni modulo.

SIRENA

Un prodotto SIRENA

Scopri la serie SIRENA