SIRENA - SIR31534 MINITWS SOUNDER V24DAC BK - 31534

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8010152315343
Codice prodotto
SIR31534
Cod. produttore
31534
Produttore
SIR
Modulo di complemento per aggiungere la segnalazione acustica alla segnalazione luminosa. CARATTERISTICHE PRINCIPALI- ACUSTICA: SUONO BITONALE 77dB. TENSIONE OPERATIVA: 24V ACDC. GRADO DI PROTEZIONE IP54, UL TYPE 4X, eccellente anche per applicazioni all’esterno. TEMPERATURA OPERATIVA: -30/+50 C°. CARATTERISTICHE MECCANICHE: Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. CARATTERISTICHE ACUSTICHE: Modulo magnetodinamico con suono bitonale con frequenza 800/1000Hz e 77dB di output sonoro

Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA


