SIRENA - SIR31505 MINITWS YEL S/F CO V24DAC GY - 31505

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa/lampeggiante
Colore - Giallo
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
8010152315053
Codice prodotto
SIR31505
Cod. produttore
31505
Produttore
SIR
Funzione:
Luce fissa/lampeggiante
Colore:
Giallo
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro esterno:
55 mm
Colore del corpo:
Bianco
Tipo lampada:
LED
Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA