SIRENA - SIR28578 LD 145 F EXL E14 V240 AC8 - 28578

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Attacco lampada - E14
Colore - Verde
Diametro - 34 mm
Lunghezza - 49 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010152285783
Codice prodotto
SIR28578
Cod. produttore
28578
Produttore
SIR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Attacco lampada:
E14
Colore:
Verde
Diametro:
34 mm
Lunghezza:
49 mm
Lampada LED tipo/modello LD 145 F EXL E14 V240 AC8

Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA


