SIRENA - SIR27958 LD 145 F EXL E27 V24 DCAC8 - 27958

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Attacco lampada - E27
Colore - Verde
Diametro - 34 mm
Lunghezza - 52 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010152279584
Codice prodotto
SIR27958
Cod. produttore
27958
Produttore
SIR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Attacco lampada:
E27
Colore:
Verde
Diametro:
34 mm
Lunghezza:
52 mm
Lampada LED tipo/modello LD 145 F EXL E27 V24 DCAC8

Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA


