pagina iniziale

SIRENA - SIR27777 TWS M16 CONNECTION BOX GY - 27777

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152277771

Codice prodotto

SIR27777

Cod. produttore

27777

Produttore

SIR

BOX DI GIUNZIONE – TWS M16. Base piana per montaggio superficiale con pressacavo M16.Temperatura operativa MAX: +50°C. Autoestinguente: Si. Temperatura operativa MIN: -30°C. Materiale base: PC. Pressacavo: M16. Tipo di base: Piana. Fissaggio: Su palo 1/2″ NPT-MCon viteria standard non fornita

Un prodotto SIRENA

Scopri la serie SIRENA