pagina iniziale

SIRENA - SIR27766 KIT SS L20 GY - 27766

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152277665

Codice prodotto

SIR27766

Cod. produttore

27766

Produttore

SIR

Base piana per montaggio superficiale con estensione in iNOX di 10 cm (disponibile anche con misura 20 e 40 cm). Autoestinguente : Si. Temperatura operativa MIN: -30°C.Temperatura operativa MAX: +50°C.Altezza: 200mm. Colore della base: INOX. Materiale base: INOX.Tipo di base: Piana. Fissaggio: Con viteria standard non fornita

Un prodotto SIRENA

Scopri la serie SIRENA