SIRENA - SIR27742 TWS XENON AMB V110AC GY - 27742

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Flash
Colore - Arancione
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 110...110 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 110...110 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
8010152277429
Codice prodotto
SIR27742
Cod. produttore
27742
Produttore
SIR
Funzione:
Flash
Colore:
Arancione
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
110...110 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
110...110 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro esterno:
75 mm
Colore del corpo:
Altro
Tipo lampada:
Xeno
Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA


